Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Setzdorn

AMO-Max Setzdorn
SETZDORN-F.AMOMAX-2-8/12/18

Art.-Nr. 0911112002

EAN 4038898385967

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Setzdorn

Art.-Nr. 0911112002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einschlagwerkzeug bei der Montage des Amo®-Max Systems
Leistungsnachweis

Prüfbericht 031-02 und 05-141

Anwendungsgebiet
Anleitung

1. Vorbohren des WDVS (ohne Schlag)


2. Zentrierbohrung im Untergrund


3. Bohrloch entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements erstellen

Setzdorn einstecken und anschließend Distanzhalter aufsetzen

Distanzhalter mithilfe der Schlaghülse eintreiben

Setzdorn wieder herausziehen

1. Befestigungselement (z. B. Ankerstange) setzen


2. Distanzscheibe und Kunststoffhülse aufsetzen

Anbauteil fixieren und montieren (gemäß Setzanweisung des Befestigungselements)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrlochdurchmesser

8 mm, 12 mm, 18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen