Setzdorn
AMO-Max Setzdorn
SETZDORN-F.AMOMAX-3-12/16/18
Art.-Nr. 0911112003
EAN 4046778804194
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einschlagwerkzeug bei der Montage des Amo®-Max Systems
 
Leistungsnachweis
Prüfbericht 031-02 und 05-141
Anwendungsgebiet
Anleitung
1. Vorbohren des WDVS (ohne Schlag)
2. Zentrierbohrung im Untergrund
3. Bohrloch entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements erstellen
Setzdorn einstecken und anschließend Distanzhalter aufsetzen
Distanzhalter mithilfe der Schlaghülse eintreiben
Setzdorn wieder herausziehen
1. Befestigungselement (z. B. Ankerstange) setzen
2. Distanzscheibe und Kunststoffhülse aufsetzen
Anbauteil fixieren und montieren (gemäß Setzanweisung des Befestigungselements)
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Passend für Bohrlochdurchmesser  | 12 mm, 16 mm, 18 mm  |