Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Setzmutter

WN 385-1 Stahl gelb verzinkt
MU-SETZ-KH0,9-(A2C)-M5

Art.-Nr. 03850035

EAN 4038898790174

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Setzmutter

Art.-Nr. 03850035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

W-0385, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Bundaußendurchmesser (d1)

6,75 mm

Setztiefe (k1)

0,9 mm

Höhe (h1)

4 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Bundinnendurchmesser

6,5 mm

Normen

WN 385-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Richtwert für Lochdurchmesser

6,5 mm

Materialstärke

1 mm

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen