Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Setzmutter

WN 385-1 Stahl verzinkt
MU-SETZ-KH0,9-(A2K)-M3

Art.-Nr. 03850023
EAN 4038898789284

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Setzmutter

Art.-Nr. 03850023

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WN 385, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Ideal zum Einpressen in dünne Materialien

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M3

Bundaußendurchmesser (d1)

4.7 mm

Setztiefe (k1)

0.9 mm

Höhe (h1)

3 mm

Außenantrieb (s1)

SW5,5

Bundinnendurchmesser

4.5 mm

Normen

WN 385-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Richtwert für Lochdurchmesser

4.5 mm

Materialstärke

1 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen