Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Setzmutter

WN 385-1 Stahl verzinkt
MU-SETZ-KH1,8-(A2K)-M3

Art.-Nr. 038500213
EAN 4038898790099

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Setzmutter

Art.-Nr. 038500213

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WN 385, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Ideal zum Einpressen in dünne Materialien

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M3

Bundaußendurchmesser (d1)

4.7 mm

Setztiefe (k1)

1.8 mm

Höhe (h1)

3 mm

Außenantrieb (s1)

SW5,5

Bundinnendurchmesser

4.5 mm

Normen

WN 385-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Richtwert für Lochdurchmesser

4.5 mm

Materialstärke

2 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen