Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Setzmutter

WN 385-1 Stahl verzinkt
MU-SETZ-KH1,8-(A2K)-M6

Art.-Nr. 038500216
EAN 4046778652818

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Setzmutter

Art.-Nr. 038500216

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WN 385, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Ideal zum Einpressen in dünne Materialien

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Bundaußendurchmesser (d1)

8.3 mm

Setztiefe (k1)

1.8 mm

Höhe (h1)

5 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Bundinnendurchmesser

8 mm

Normen

WN 385-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Richtwert für Lochdurchmesser

8 mm

Materialstärke

2 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen