Setzmutter
WN 385-1 Stahl verzinkt
MU-SETZ-KH2,8-(A2K)-M12
Art.-Nr.
038500212
EAN 4046778452302
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
WN 385, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
Ideal zum Einpressen in dünne Materialien
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Bundaußendurchmesser (d1) | 14,85 mm |
Setztiefe (k1) | 2,8 mm |
Höhe (h1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Bundinnendurchmesser | 14,5 mm |
Normen | WN 385-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Richtwert für Lochdurchmesser | 14,5 mm |
Materialstärke | 3 mm |
RoHS-konform | Ja |