Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Setzmutter W-0385, Stahl, blank

WN 385-1 Stahl blank
MU-SETZ-KH0,9-M4

Art.-Nr. 03850014

EAN 4038898789833

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Setzmutter W-0385, Stahl, blank

Art.-Nr. 03850014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M4

Bundaußendurchmesser (d1)

5,7 mm

Setztiefe (k1)

0,9 mm

Höhe (h1)

3,2 mm

Außenantrieb (s1)

SW7

Bundinnendurchmesser

5,5 mm

Normen

WN 385-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Richtwert für Lochdurchmesser

5,5 mm

Materialstärke

1 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen