Setzmutter W-0385, Stahl, blank
WN 385-1 Stahl blank
MU-SETZ-KH0,9-M5
Art.-Nr. 03850015
EAN 4056808580769
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Bundaußendurchmesser (d1) | 6,75 mm |
Setztiefe (k1) | 0,9 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Bundinnendurchmesser | 6,5 mm |
Normen | WN 385-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Richtwert für Lochdurchmesser | 6,5 mm |
Materialstärke | 1 mm |
RoHS-konform | Ja |
