Setzmutter W-0385, Stahl, blank
WN 385-1 Stahl blank
MU-SETZ-KH1,8-M8
Art.-Nr. 03850018
EAN 4046778652801
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Bundaußendurchmesser (d1) | 10,3 mm |
Setztiefe (k1) | 1,8 mm |
Höhe (h1) | 6,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Bundinnendurchmesser | 10 mm |
Normen | WN 385-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Richtwert für Lochdurchmesser | 10 mm |
Materialstärke | 2 mm |
RoHS-konform | Ja |