Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Setzmutter W-0385, Stahl, blank

WN 385-1 Stahl blank
MU-SETZ-KH2,8-M12

Art.-Nr. 038500112
EAN 4057708199068

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Setzmutter W-0385, Stahl, blank

Art.-Nr. 038500112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Bundaußendurchmesser (d1)

14,85 mm

Setztiefe (k1)

2,8 mm

Höhe (h1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Bundinnendurchmesser

14,5 mm

Normen

WN 385-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Richtwert für Lochdurchmesser

14,5 mm

Materialstärke

3 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen