Setzmutter WN 385, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
WN 385-1 Stahl verzinkt
MU-SETZ-KH0,9-(A2K)-M6
Art.-Nr. 03850026
EAN 4038898970323
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal zum Einpressen in dünne Materialien
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Bundaußendurchmesser (d1) | 8,3 mm |
Setztiefe (k1) | 0,9 mm |
Höhe (h1) | 5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Bundinnendurchmesser | 8 mm |
Normen | WN 385-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Richtwert für Lochdurchmesser | 8 mm |
Materialstärke | 1 mm |
RoHS-konform | Ja |