Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Setzmutter WN 385, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

WN 385-1 Stahl verzinkt
MU-SETZ-KH1,8-(A2K)-M4

Art.-Nr. 038500214

EAN 4046778578989

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Setzmutter WN 385, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 038500214

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal zum Einpressen in dünne Materialien

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M4

Bundaußendurchmesser (d1)

5,7 mm

Setztiefe (k1)

1,8 mm

Höhe (h1)

4 mm

Außenantrieb (s1)

SW7

Bundinnendurchmesser

5,5 mm

Normen

WN 385-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Richtwert für Lochdurchmesser

5,5 mm

Materialstärke

2 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen