Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Setzmutter WN 385, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

WN 385-1 Stahl verzinkt
MU-SETZ-KH1,8-(A2K)-M8

Art.-Nr. 03850028

EAN 4038898981138

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Setzmutter WN 385, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 03850028

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal zum Einpressen in dünne Materialien

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Bundaußendurchmesser (d1)

10,3 mm

Setztiefe (k1)

1,8 mm

Höhe (h1)

6,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Bundinnendurchmesser

10 mm

Normen

WN 385-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Richtwert für Lochdurchmesser

10 mm

Materialstärke

2 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen