Setzmutter WN 387 Edelstahl A2, blank
WN 387 Edelstahl A2 blank
MU-SETZ-A2-M10
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal zum Einpressen in dünne Materialien
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Bundaußendurchmesser (d1) | 12,85 mm |
Setztiefe (k1) | 1,9 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Bundinnendurchmesser | 12,5 mm |
Normen | WN 387 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Richtwert für Lochdurchmesser | 12,5 mm |
RoHS-konform | Ja |