Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Setzmutter WN 387 Edelstahl A2, blank

WN 387 Edelstahl A2 blank
MU-SETZ-A2-M3

Art.-Nr. 038700013

EAN 4066782425666

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Setzmutter WN 387 Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 038700013

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal zum Einpressen in dünne Materialien

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M3

Bundaußendurchmesser (d1)

4,7 mm

Setztiefe (k1)

0,9 mm

Höhe (h1)

3 mm

Bundinnendurchmesser

4,5 mm

Normen

WN 387

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Richtwert für Lochdurchmesser

4,5 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen