Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Setzmutter WN 387 Edelstahl A2, blank

WN 387 Edelstahl A2 blank
MU-SETZ-A2-M4

Art.-Nr. 038700014

EAN 4052703394111

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Setzmutter WN 387 Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 038700014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal zum Einpressen in dünne Materialien

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M4

Bundaußendurchmesser (d1)

5,7 mm

Setztiefe (k1)

0,9 mm

Höhe (h1)

3,2 mm

Bundinnendurchmesser

5,5 mm

Normen

WN 387

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Richtwert für Lochdurchmesser

5,5 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen