Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Setzwerkzeug für Schraubanker W-SA TC Timber Connect

Setzwerkzeug Schraubanker W-SA TC Timber Connect
SETZWZG-(F.DBL-(W-SA-TC))-D7,5

Art.-Nr. 0901575001

EAN 4050382226617

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Setzwerkzeug für Schraubanker W-SA TC Timber Connect

Art.-Nr. 0901575001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur richtigen Montage des Schwellenanker W-SA TC Timber Connect
  • Für die Montage des W-SA TC nach Zulassung Z-21.1-1917 vorgeschriebenes Setzwerk

  • Mit Setztiefenmarkierung damit der Schraubanker je nach Anbauteilhöhe richtig gesetzt werden kann

  • Abgestimmtes System aus Schraubenantrieb und Bit für bessere Passgenauigkeit und optimale Kraftübertragung


  • TX30 für W-SA TC 7,5 - für Tangential-Schlagschrauber mit 1/4 Zoll Innensechskant-Antrieb

  • TX45 für W-SA TC 10 - für Tangential-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant-Antrieb

  • TX50 für W-SA TC 12 - für Tangential-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant-Antrieb
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Der Schraubanker W-SA TC Timber Connect ist mit dem passenden Setzwerkzeug und einem passenden Tangential-Schlagschrauber zu setzen. Die notwendige Einschraubtiefe (hnom) im Beton muss eingehalten werden. Über die Markierung am Setzwerkzeug kann die Dicke des Anbauteils ausgewählt werden. Die notwendige Einschraubtiefe ist erreicht, wenn die Markierung mit der Oberfläche des Holzanbauteils bündig ist.

Durchmesser (Ø)

7,5 mm

Abtrieb

TX30

Typbezeichnung

H 43603-T30

Antriebart

Außensechskant

Antrieb

1/4 Zoll

Länge

138 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen