Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Shell-Jacke Performance

Wetterjacke Performance
HARDSHELLJCK PERFORMANCE ANTHRA/GELB 3XL

Art.-Nr. M411328005

EAN 4251761435686

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Shell-Jacke Performance

Art.-Nr. M411328005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste und sportliche dreilagige Shell-Jacke mit sehr hoher Atmungsaktivität und hoher Wasserfestigkeit. Moderne Passform für gute Bewegungsfreiheit.

Äußerst atmungsaktive Shell-Jacke mit guter Wassersäule


  • Dreilagiges Gewebe, atmungsaktiv (Atmungsaktivität 15.000 g/24 h), wind- und wasserabweisend (Wassersäule 15.000 mm), behandelt mit TeflonTM, schmutzabweisend

  • Zwei Seiten- und Brusttaschen, Armtasche mit Kartentasche

  • Loxy® Reflektoren, vollständig verschweißte Nähte

  • Hoher Kragen mit integrierter verstellbarer Kapuze, wasserfeste YKK-Reißverschlüsse, Klettverschluss an den Bündchen

  • Namensband, Silikonbänder und elastische Kordelzüge unten, verlängerter Rücken

  • EN 343 Klasse 3.3


100 % Nylon - 190 g/m². Wassersäule: 15.000 mm. Atmungsaktivität: 15.000 g/24 h

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungNormalwäsche bei 40 °C
Nicht bleichen
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen

Farbe

Anthrazit, Gelb

Größe

3XL

Werkstoff

100% Polyamid

Flächengewicht Gewebe pro m²

190 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen