Shell-Jacke Performance
Wetterjacke Performance
HARDSHELLJCK PERFORMANCE SCHWARZ/ROT XL
Art.-Nr. M411329003
EAN 4251761433071
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuste und sportliche dreilagige Shell-Jacke mit sehr hoher Atmungsaktivität und hoher Wasserfestigkeit. Moderne Passform für gute Bewegungsfreiheit.
Äußerst atmungsaktive Shell-Jacke mit guter Wassersäule
- Dreilagiges Gewebe, atmungsaktiv (Atmungsaktivität 15.000 g/24 h), wind- und wasserabweisend (Wassersäule 15.000 mm), behandelt mit TeflonTM, schmutzabweisend
- Zwei Seiten- und Brusttaschen, Armtasche mit Kartentasche
- Loxy® Reflektoren, vollständig verschweißte Nähte
- Hoher Kragen mit integrierter verstellbarer Kapuze, wasserfeste YKK-Reißverschlüsse, Klettverschluss an den Bündchen
- Namensband, Silikonbänder und elastische Kordelzüge unten, verlängerter Rücken
- EN 343 Klasse 3.3
100 % Nylon - 190 g/m². Wassersäule: 15.000 mm. Atmungsaktivität: 15.000 g/24 h
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnleitungNormalwäsche bei 40 °C
Nicht bleichen
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen
Nicht bleichen
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen
Farbe | Schwarz, Rot |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Polyamid |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 190 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |