Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Shell-Jacke Performance Warnschutz Kl. 3

WARN REGENJCK PERFORMANCE ORANGE XXL

Art.-Nr. M409537004

EAN 4099618226731

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Shell-Jacke Performance Warnschutz Kl. 3

Art.-Nr. M409537004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitige und bequeme Shelljacke mit Sichtbarkeitsklasse 3. Hohe Wasserbeständigkeit und gute Atmungsaktivität. Innentasche mit Platz für Tablet und Kopfhörer-Kabelöffnung.

Fantastische Allwetterjacke


  • Leichtes und weiches Mini-Ripstop-Material, wasserfest und atmungsaktiv (Wassersäule 20.000 mm, Atmungsaktivität: 20.000 g/m²/24 h), atmungsaktives Mesh-Innenmaterial

  • Drei Außentaschen und eine Innentasche mit Reißverschlüssen, Tasche für Tablet und Ausweis

  • Loxy® Reflektoren, vollständig verschweißte Nähte, hoher Kragen mit Fleece-Innenfutter, wasserfeste Reißverschlüsse

  • Verstellbare, abnehmbare, helmgeeignete Kapuze, Kinnschutz, Klettverschluss an den Bündchen, Kordelzug hinten an Taille und Saum, Belüftung unter den Armen

  • Klassifikation: EN 20471 Kl. 3/EN 343 Kl. 4.4


100 % recyceltes Polyester 190 g/m². Kontraststoff: 100 % Polyester 220 g/m². Teflon DWR + PU Milky Beschichtung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange fluoreszierend

Größe

XXL

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

190 g

Normen

EN 20471, EN 343

Wattierung

100% Polyester

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen