Shorts Performance
Bermuda Performance
BERMUDA PERFORMANCE SCHWARZ/ROT 52
Art.-Nr.
M413165429
EAN 4251761433651
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Moderne kurze Arbeitshose mit Vier-Wege-Stretch-Material in allen Bereichen, mit vielen praktischen Taschen
- Vier-Wege-Stretch-Material: extrem langlebig und robust, schnell trocknend, pflegeleicht
- CORDURA® Material in stark beanspruchten Bereichen
- Zwei Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss, zwei Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, Handytasche und Ausweishalter, Zollstocktasche
- LOXY® Reflektoren für bessere Sichtbarkeit
- Verstellbarer Bund mit Klettverschluss an der Seite, Innenbund mit Silikonbeschichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Rot |
Größe | 52 |
Werkstoff | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 287 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Bleichen mit Sauerstoff erlaubt, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |