Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Shorts Stretch X Damen

Arbeitsshorts Stretch X Damen
ARBEITSSHORTS DAMEN STRETCH X 42

Art.-Nr. M413228507

EAN 4255663264627

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Shorts Stretch X Damen

Art.-Nr. M413228507

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortable Shorts speziell für Frauen aus einem Baumwoll-Polyester-Mischgewebe, das Tragekomfort und Strapazierfähigkeit auf ideale Weise kombiniert. Inspired by @tschulique
  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 5 Außentaschen, 1 Schenkeltasche, 2 Gesäßtaschen

  • Reflektierende Einsätze, elastischer Bund, Dreifachnähte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

42

Größe FR/ES/PT/BE

44

Werkstoff

72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

31/32

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen