Sicherheits-Klappstecker
Sicherheits-Klappstecker Stahl verzinkt, gelb pass
SIHKLASTE-(DSPG)-D9,5
Art.-Nr. 0472995
EAN 4011231401883
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, gesenkgeschmiedet, Zugfestigkeit 1200–1400 N/mm², Stahl verzinkt, gelb passiviert
- Höchste Spannkraft
- Sicherungsraste
- Zusätzliche Bohrung zur Aufnahme der Befestigungskette
- ChromVI-freie Beschichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 9,5 mm |
Länge (l1) | 66 mm |
Sonstige Norm | WN 472 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | DSPG |
Zugfestigkeit min./max. | 1200-1400 N/mm² |
RoHS-konform | Ja |