Sicherheits-Lärmschutzdüse
Sicherheits-Lärmschutzdüse
LRMSHTZDUES-SIH-F.AUSBLASPIST
Art.-Nr.
071492 17
EAN 4047376784826
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Geräuschminimierung der Druckluftausblaspistole
- Senkung des Geräuschpegels auf bis zu 74 db (A), bei einer herkömmlichen Düse entstehen ca. 90 db (A). Bereits 8 db (A) weniger werden vom menschlichen Ohr als Halbierung empfunden.
- Kegelform bietet Schutz zur Vermeidung von direktem Hautkontakt
- Bis zu 2,5-fache Blaskraft gegenüber einer klassischen Einloch-Blasdüse
- Zinkdruckguss, verchromt
Hinweis
Geeignet für die Artikelnummer: 071492113
Nicht für die Artikelnummer: 071492114 geeignet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Außendurchmesser | 19 mm |
Länge | 41 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M12 x 1,25 |