Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheits- und Warnschild - Gefährliche elektrische Spannung

Warnschild-Gefährliche elektrische Spannung
ETIK-KLEB-(GEFAEHRLICH EL SPANNUNG)-50MM

Art.-Nr. 0967193302
EAN 4099618190285

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheits- und Warnschild - Gefährliche elektrische Spannung

Art.-Nr. 0967193302

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Kennzeichnung von Geräten, Anlagen und Bereichen nach den Normen DIN 40008/40021/4844 Teil 1

Schenkellänge

50 mm

Materialstärke

0,1 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 130 °C

Farbe

Gelb, Schwarz

Werkstoff

PES - Polyester

Halogenfrei

Ja

UV-Beständigkeit

Ja

Beständigkeit gegen

Wasser, Öl, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, Witterung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen