Sicherheits- und Warnschild - Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen!
Warnschild-Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker…
ETIK-KLEB-NETZSTE-ESS
Art.-Nr.
09679333
EAN 4011231890342
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Selbstklebend
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Kennzeichnung von Geräten, Anlagen und Bereichen nach den Normen DIN 40008/40021/4844 Teil 1
Länge x Breite | 52 x 26 mm |
Materialstärke | 0,07 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 120 °C |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |