Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsdachhaken für Steildächer ABS Lock DH06

Anschlagpunkt ABS Lock DH06
ANSHLGPKT-DACHHAKEN-FALZ-DH06

Art.-Nr. 0838904350

EAN 4260486760317

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsdachhaken für Steildächer ABS Lock DH06

Art.-Nr. 0838904350

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfach festgeklemmt: Sicherheitsdachhaken für Metallfalzdächer

Ein Sicherheitsdachhaken, der durchdringungsfrei montiert wird? Der ABS-Lock DH06 macht's möglich! Klemmen Sie ihn einfach am Profil eines Rundbördel- oder Stehfalzdaches fest. Weil das System an nur einer Schar befestigt wird, sind Sie bei der Montage unabhängig von den Profilabständen. Der ABS-Lock DH06 sichert 1 Person gegen tödliche Abstürze. Zusätzlich dient Ihnen der nach DIN EN 517:2006, Typ B zertifizierte Sicherheitsdachhaken als Leiterhaken.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der ABS-Lock DH06 ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und kann von jeder Seite aus genutzt werden. Kommt es zum Sturz, ist die Krafteinwirkung auf den Befestigungsuntergrund aufgrund der sehr niedrigen Anschlaghöhe gering. Um einem Sturz vorzubeugen sollte der Sicherheitsdachhaken nach Möglichkeit als Rückhaltesystem genutzt und das Verbindungsmittel Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz ( PSAgA ) entsprechend kurz eingestellt sein.

Anleitung

Das Klemmprofil des Sicherheitsdachhakens wird auf die Schar gesetzt und mit je 4 Schrauben und Muttern fixiert (50 Nm). Der ABS-Lock DH06 kann auf Metallfalzdächern aus Edelstahl oder verzinktem Stahl ab einer Stärke von 0,5 mm befestigt werden. Dächer aus Kupfer oder Titanzink benötigen eine Mindeststärke von 0,6 mm. Bei Aluminiumdächern ist eine Stärke von mindestens 0,8 mm erforderlich.

Werkstoff

Edelstahl

EN-Norm

517-B

Geeignet für Untergrund

Rundbördelfalz, Stehfalz

Typbezeichnung

DH06

Höhe

0 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen