Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsgummistiefel Dunlop Purofort Terra PRO S5

Sicherheitsgummistiefel S5 Purofort Terra Pro
DUN PUROFORT TERRA PRO S5 GRUEN 36

Art.-Nr. M423057036

EAN 8713197056539

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsgummistiefel Dunlop Purofort Terra PRO S5

Art.-Nr. M423057036

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die zuverlässige Wahl für Fachleute aus Landwirtschaft und Industrie. Perfektionierter Fersenhalt mit Dunlops innovativer Sneaker-Fit-Passform. Das Material ist schnitt- und abriebfest.
  • Wasserdichter PU-Stiefel, Schafthöhe 38 cm, Sneaker Fit, Schnittschutz

  • Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl

  • PU Laufsohle SRC CI CR, Weite 11

  • Beständig gegen spezielle Öle/Fette, Desinfektionsmittel, Chemikalien

  • Made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grün

Größe

36

Obermaterial Schuhe

PUR

Sicherheitskategorie

S5

Normen

ISO 20345, EN 20345, SR , FO , WR

ISO

20345

Sonstige Norm

SR, FO, WR

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Schafthöhe

38

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße UK

3,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen