Sicherheitsgummistiefel Dunlop Purofort Terra PRO S5
Sicherheitsgummistiefel S5 Purofort Terra Pro
DUN PUROFORT TERRA PRO S5 GRUEN 42
Art.-Nr. M423057042
EAN 8713197056591
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die zuverlässige Wahl für Fachleute aus Landwirtschaft und Industrie. Perfektionierter Fersenhalt mit Dunlops innovativer Sneaker-Fit-Passform. Das Material ist schnitt- und abriebfest.
- Wasserdichter PU-Stiefel, Schafthöhe 38 cm, Sneaker Fit, Schnittschutz
- Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
- PU Laufsohle SRC CI CR, Weite 11
- Beständig gegen spezielle Öle/Fette, Desinfektionsmittel, Chemikalien
- Made in Europe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grün |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | PUR |
Sicherheitskategorie | S5 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SR , FO , WR |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SR, FO, WR |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schafthöhe | 38 |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 8 |