Sicherheitshalbschuh S1 Steitz Officer 1
Sicherheitshalbschuh S1 Steitz Officer 1
HALBSHH-STEITZ-OFFICER1-XXB-S1-ESD-42
Art.-Nr. 1931011320
EAN 4058794525670
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Business-Sicherheitshalbschuh aus geschmeidigem Glattleder mit markantem Lochmuster
- anschmiegsames weiches Futter aus echtem Leder
- Stahl-Zehenschutzkappe
- Echtleder-Brandsohle
- durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- Multizonendämpfung VARIO Vitality®
- Laufsohle TPU LS Professional ESD (2,6 mm Profil, sehr gute Abriebfestigkeit, dämpfende Struktur, hitzebeständig bis ca. 120 °C).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Leder |
Sicherheitskategorie | S1 |
Normen | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Fußweite | Extra extra breit |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |