Sicherheitshalbschuh S1P Steitz DX 741 SF
Sicherheitshalbschuh S1P Steitz DX 741 SF
HALBSH-STEITZ-DX-741-SF-S-S1P-ESD-48/49
Art.-Nr. 1931011812
EAN 4058794828795
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Laufsohle TPU Dynamics ESD, weiß mit 2,6 mm Profil
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- Flexionszone mit Drehpunkt
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120° C
- Ultraleichtes Funktionsobermaterial
- Perforation in Blatt und Quartier für optimale Belüftung
- Sicherheitsreflektoren
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- Atmungsaktives Funktionsfutter
- Anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 48/49 |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Fußweite | Schmal |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Aluminium |