Sicherheitshalbschuh S1P Steitz DX 741 SF
Sicherheitshalbschuh S1P Steitz DX 741 SF
HALBSHH-STEITZ-DX-741-SF-NB-S1P-ESD-38
Art.-Nr. 1931011789
EAN 4058794828566
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Laufsohle TPU Dynamics ESD, weiß mit 2,6 mm Profil
 - Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
 - Flexionszone mit Drehpunkt
 - Dämpfende Struktur im Fersenbereich
 - Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
 - Hitzebeständig bis ca. 120° C
 - Ultraleichtes Funktionsobermaterial
 - Perforation in Blatt und Quartier für optimale Belüftung
 - Sicherheitsreflektoren
 - Aluminium-Zehenschutzkappe
 - Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
 - Atmungsaktives Funktionsfutter
 - Anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder
 - Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Schwarz  | 
Größe  | 38  | 
Sicherheitskategorie  | S1P  | 
Normen  | ISO 20345  | 
ISO  | 20345  | 
Fußweite  | Normal breit  | 
Werkstoff Zehenschutzkappe  | Aluminium  |