Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitshalbschuh S1P Steitz DX 741 SF

Sicherheitshalbschuh S1P Steitz DX 741 SF
HALBSHH-STEITZ-DX-741-SF-S-S1P-ESD-45

Art.-Nr. 1931011809

EAN 4058794828764

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitshalbschuh S1P Steitz DX 741 SF

Art.-Nr. 1931011809

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Laufsohle TPU Dynamics ESD, weiß mit 2,6 mm Profil

  • Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich

  • Flexionszone mit Drehpunkt

  • Dämpfende Struktur im Fersenbereich

  • Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung

  • Hitzebeständig bis ca. 120° C

  • Ultraleichtes Funktionsobermaterial

  • Perforation in Blatt und Quartier für optimale Belüftung

  • Sicherheitsreflektoren

  • Aluminium-Zehenschutzkappe

  • Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX

  • Atmungsaktives Funktionsfutter

  • Anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder

  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

45

Sicherheitskategorie

S1P

Normen

ISO 20345

ISO

20345

Fußweite

Schmal

Werkstoff Zehenschutzkappe

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen