Sicherheitshalbschuh S2 Steitz ESD AL 742 PLUS
Sicherheitshalbschuh S2 Steitz ESD AL 742 Plus
HALBSHH-STEITZ-AL-742-ESD-XB-S2-ESD-41
Art.-Nr. 1931013634
EAN 4058794918212
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LAUFSOHLE
- TPU Dynamics ESD, silbergrau
- Laufsohle mit 2,6 mm Profil
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- Flexionszone mit Drehpunkt
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120° C
DÄMPFUNG
- SECURA VARIO® Fersendämpfung
SPECIALS
- Weiches Nubukleder
- Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Anschmiegsames weiches Blattfutter aus echtem Leder
- Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 41 |
Obermaterial Schuhe | Nubukleder |
Sicherheitskategorie | S2 |
Normen | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Fußweite | Extra breit |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Aluminium |