Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitshalbschuh S2 Steitz ESD AL 742 PLUS

Sicherheitshalbschuh S2 Steitz ESD AL 742 Plus
HALBSHH-STEITZ-AL-742-PLUS-NB-S2-ESD-41

Art.-Nr. 1931013608
EAN 4058794917925

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitshalbschuh S2 Steitz ESD AL 742 PLUS

Art.-Nr. 1931013608

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

LAUFSOHLE


  • TPU Dynamics ESD, silbergrau

  • Laufsohle mit 2,6 mm Profil

  • Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich

  • Flexionszone mit Drehpunkt

  • Dämpfende Struktur im Fersenbereich

  • Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung

  • Hitzebeständig bis ca. 120° C


DÄMPFUNG


  • SECURA VARIO® Fersendämpfung


SPECIALS


  • Weiches Nubukleder

  • Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren

  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser

  • Anschmiegsames weiches Blattfutter aus echtem Leder

  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

41

Obermaterial Schuhe

Nubukleder

Sicherheitskategorie

S2

Normen

ISO 20345

ISO

20345

Fußweite

Normal breit

Werkstoff Zehenschutzkappe

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen