Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitshalbschuh S2 Steitz VX 7550 Perbunan

Sicherheitshalbschuh S2 Steitz VX 7550 Perb
HALBSH-STEITZ-VX-7550-PERB-NB-S2-ESD-46

Art.-Nr. 1931013141

EAN 4058794912821

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitshalbschuh S2 Steitz VX 7550 Perbunan

Art.-Nr. 1931013141

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

LAUFSOHLE


  • Perbunan Active ESD, anthrazit

  • Laufsohle mit 4,5 mm Profil

  • Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme

  • Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit

  • Breite Auftrittsfläche

  • Hohe Strapazierfähigkeit

  • Hitzebeständig bis ca. 220° C


DÄMPFUNG


  • VARIO Multiflex® Technologie


SPECIALS


  • Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder

  • Geschlossene Lasche

  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz

  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser

  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

46

Obermaterial Schuhe

Leder

Sicherheitskategorie

S2

Normen

ISO 20345

ISO

20345

Fußweite

Normal breit

Werkstoff Zehenschutzkappe

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen