Sicherheitshalbschuh S2 Steitz VX 7550 Perbunan
Sicherheitshalbschuh S2 Steitz VX 7550 Perb
HALBSH-STEITZ-VX7550-PERB-ESD-XXB-S2-40
Art.-Nr. 1931013174
EAN 4058794913187
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LAUFSOHLE
- Perbunan Active ESD, anthrazit
- Laufsohle mit 4,5 mm Profil
- Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- Breite Auftrittsfläche
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Hitzebeständig bis ca. 220° C
DÄMPFUNG
- VARIO Multiflex® Technologie
SPECIALS
- Geschmeidiges pflegeleichtes Glattleder
- Geschlossene Lasche
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 40 |
Obermaterial Schuhe | Leder |
Sicherheitskategorie | S2 |
Normen | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Fußweite | Extra extra breit |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Aluminium |