Sicherheitshalbschuh S2 Steitz VX PRO 7550 ESD
Sicherheitshalbschuh S2 Steitz VX PRO 7550 ESD
HALBSHH-STEITZ-VX-PRO-7550-NB-S2-ESD-42
Art.-Nr. 1931013098
EAN 4058794912333
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust und sicher: Hebelarmreduzierte Schuhe für eine verbesserte natürliche Fußbewegung, eine besonders leichte Sohle mit VARIO Multiflex®-Technologie sowie eine robuste schmutzabweisende Lederoberfläche – die VX PRO-Modelle mit erhöhtem Umknickschutz sind Sicherheitsschuhe, z. B. im Handwerk, Metallbau als auch im Außeneinsatz.
- Laufsohle mit 3,0 mm Profil
- Flexionszone mit Drehpunkt
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120° C
- Geschlossene Lasche
- Verstärkter Spitzenschutz
- Schaftapplikationen
- Gepolsterte Bordüre
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Atmungsaktives Funktionsfutter
- Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Grau |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Leder |
Sicherheitskategorie | S2 |
Normen | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Fußweite | Normal breit |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Aluminium |