Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitshalbschuh S2 Steitz VX PRO 7550 ESD

Sicherheitshalbschuh S2 Steitz VX PRO 7550 ESD
HALBSHH-STEITZ-VX-PRO-7550-NB-S2-ESD-44

Art.-Nr. 1931013100

EAN 4058794912364

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitshalbschuh S2 Steitz VX PRO 7550 ESD

Art.-Nr. 1931013100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robust und sicher: Hebelarmreduzierte Schuhe für eine verbesserte natürliche Fußbewegung, eine besonders leichte Sohle mit VARIO Multiflex®-Technologie sowie eine robuste schmutzabweisende Lederoberfläche – die VX PRO-Modelle mit erhöhtem Umknickschutz sind Sicherheitsschuhe, z. B. im Handwerk, Metallbau als auch im Außeneinsatz.


  • Laufsohle mit 3,0 mm Profil

  • Flexionszone mit Drehpunkt

  • Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung

  • Hitzebeständig bis ca. 120° C

  • Geschlossene Lasche

  • Verstärkter Spitzenschutz

  • Schaftapplikationen

  • Gepolsterte Bordüre

  • Aluminium-Zehenschutzkappe

  • Atmungsaktives Funktionsfutter

  • Echtleder-Brandsohle

  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Grau

Größe

44

Obermaterial Schuhe

Leder

Sicherheitskategorie

S2

Normen

ISO 20345

ISO

20345

Fußweite

Normal breit

Werkstoff Zehenschutzkappe

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen