Sicherheitshalbschuh S3 Cruise
Sicherheitshalbschuh S3 Cruise
HALBSCHUH CRUISE S3 SCHWARZ/GRUEN 44
Art.-Nr. M418139044
EAN 4251761463740
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
S3 Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Mikrofaser, durch den nahtreduzierten Schaft weniger schmutzanfällig
- Wasserabweisendes Mikrofaser, reflektierende Elemente
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil
- PU-Laufsohle SRC, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Grün |
Größe | 44 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisende Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße UK | 9,5 |