Sicherheitshalbschuh S3 Cruise
Sicherheitshalbschuh S3 Cruise
HALBSCHUH CRUISE S3 SCHWARZ/GRUEN 48
Art.-Nr. M418139048
EAN 4251761467274
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
S3 Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Mikrofaser, durch den nahtreduzierten Schaft weniger schmutzanfällig
- Wasserabweisendes Mikrofaser, reflektierende Elemente
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil
- PU-Laufsohle SRC, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Grün |
Größe | 48 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisende Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße UK | 13 |