Sicherheitshalbschuh S3 Triton
Sicherheitshalbschuh S3 Triton
HS TRITON S3 SCHWARZ/BLAU 41
Art.-Nr. M418189041
EAN 4251926375093
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sportlicher, ultra-bequemer S3 Sicherheitsschuh "made in Europe". Das Sohlenprofil sorgt für perfekten Halt. Der Durchtrittschutz ist aus 100% recyceltem PET.
- Wasserabweisendes Textil, Abriebschutz im Zehenbereich
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, MODYFLEX-Durchtrittschutz aus 100% recyceltem PET
- Gummi-Laufsohle SRC HI CI HRO, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, Made in Europe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Blau |
Größe | 41 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Textil |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , DGUV 112-191 |
Sonstige Norm | SRC, FO, CI, HI, HRO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße UK | 7,5 |