Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitshalbschuh S3L EcoFresh

Sicherheitshalbschuh S3L Ecofresh ESD
HS ECOFRESH S3L ESD GRAU/GRUEN 37

Art.-Nr. M418146037

EAN 4251792830207

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitshalbschuh S3L EcoFresh

Art.-Nr. M418146037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderner Sicherheitsschuh mit Bestandteilen aus recycelten Materialien und mit innovativem Luftsystem
  • Obermaterial aus 100 % recyceltem PET Garn

  • Innenfutter aus Textil mit Belüftungskanälen, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff, MODYFLEX-Durchtrittschutz aus teilweise recyceltem PET - PL

  • PU-Laufsohle SR, Komfortweite 11

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, Made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Grün

Größe

37

Obermaterial Schuhe

Recyceltes Material

Sicherheitskategorie

S3L

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, ESD, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen