Sicherheitshalbschuh S3L EcoFresh
Sicherheitshalbschuh S3L Ecofresh ESD
HS ECOFRESH S3L ESD GRAU/GRUEN 38
Art.-Nr.
M418146038
EAN 4251792830214
Preis für gewählte Verpackungseinheit









Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Moderner Sicherheitsschuh mit Bestandteilen aus recycelten Materialien und mit innovativem Luftsystem
- Obermaterial aus 100 % recyceltem PET Garn
- Innenfutter aus Textil mit Belüftungskanälen, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, MODYFLEX-Durchtrittschutz aus teilweise recyceltem PET - PL
- PU-Laufsohle SR, Komfortweite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, Made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau, Grün |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | Recyceltes Material |
Sicherheitskategorie | S3L |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |