Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitshalbschuh Würth MODYF Lyra S1P SRC anthrazit

Sicherheitshalbschuh S1P Lyra
HALBSCHUH LYRA S1P SRC ANTHRA/GRAU 42

Art.-Nr. M416137042

EAN 4056807790978

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitshalbschuh Würth MODYF Lyra S1P SRC anthrazit

Art.-Nr. M416137042

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Entspricht dem S1P SRC-Standard, der Schutz bei allen Aktivitäten in Innenräumen und trockenen Umgebungen gewährleistet.

  • Sehr gutes Preisleistungsverhältnis

  • Lässiger, sportlicher Stil.

  • Atmungsaktives Obermaterial aus Velours, das Feuchtigkeit fernhält.

  • Stoßdämpfend an Zunge und Ferse.

  • Dieser Schuh ist metallfrei und hat eine schützende Zehenkappe aus Glasfaser.

  • Bietet denselben Schutz wie eine Zehenschutzkappe aus Stahl.

  • Zertifiziert gemäß S1P SRC-Standard

  • Einlegesohle aus durchtrittfestem Stoff

  • Öl- und kohlenwasserstoffbeständig


Material


  • Velours

  • Zehenschutzkappe aus Polyurethan und Glasfaser

  • 100 % metallfrei

  • Schützende Einlegesohle aus Textilgewebe

  • PUR-Laufsohle


Erhältlich in den folgenden Größen:


35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 und 48
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

42

Obermaterial Schuhe

Leder mit Textileinsatz

Sicherheitskategorie

S1P

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen