Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitskupplung Aussengewinde Serie 2000

Sicherheitskupplung AG Stahlausführung Serie 2000
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-SIH-S2000-AG-R1/2ZO

Art.-Nr. 069915512

EAN 4049557340654

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitskupplung Aussengewinde Serie 2000

Art.-Nr. 069915512

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eine Hand genügt zum Lösen der Verbindung, die zweite Hand kann zum Absichern frei bleiben.

Verringern die Verletzungsgefahr


durch umherschleudernde Druckluftschläuche, da die Kupplung vor dem Lösen der Verbindung entlüftet wird. Diese bieten mehr Sicherheit z.B. bei der Überkopfmontage. Eine Hand genügt zum Lösen der Verbindung.



Hoher Durchflussgrad von bis zu 1.900 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar


Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.



Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse


Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.



Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung


Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Gehärtete Verriegelungshülsen


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen



Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang


  • Einhändiges Entkuppeln durch Zurückziehen der Verschlusshülse

  • Die Kupplung entlüftet automatisch und die Hülse springt wieder in den Ausgangszustand zurück.


Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.


Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

AG R 1/2 Zoll

Länge (L)

62 mm

Außendurchmesser (D)

28 mm

Schlüsselweite (SW)

22 mm

Durchflussleistung

1900 l/min

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen