Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsmesser Martor Secunorm Mizar 125001.02

Sicherheitsmesser Martor Secunorm Mizar 12500102
MESSER-MARTOR-SECUNORM-MIZAR-125001.02

Art.-Nr. 1971000057

EAN 4061975681775

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsmesser Martor Secunorm Mizar 125001.02

Art.-Nr. 1971000057

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zangengriffmesser mit automatischem Klingenrückzug für alle normalen Schneidarbeiten.

Ihr Hebel für mehr Leistung.


Das komfortable SECUNORM MIZAR ist Ihr Einstieg in die Welt der hochwertigen Zangengriffmesser. Statt eines Schiebers verfügt es über einen leichtgängigen Hebel, mit dem Sie die Klinge auslösen. Sie können es besonders vielseitig und effizient einsetzen: für alle gängigen Schneidmaterialien – dank der großen Schnitttiefe. Und für die verschiedensten Schnittarten – dank seines perfekten Handlings.


  • Montierte Klinge: 5232
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

139 mm

Klingenbreite

15,6 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff Glasfaser verstärkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen