Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitssandale S1 Uvex 1 8542

Sicherheitssandale S1 Uvex1 8542
SANDALE-UVEX-UVEX1-85428-S1-ESD-GR45

Art.-Nr. 1931001910

EAN 4054458467799

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitssandale S1 Uvex 1 8542

Art.-Nr. 1931001910

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sportliche, multifunktionale Sicherheitssandale: besonders leichtgewichtig und flexibel
  • 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe

  • Atmungsaktives Hightech-Mikrovelours-Obermaterial mit großen Öffnungen

  • Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial

  • Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt

  • Der obere Klettverschluß ist in seiner Länge einstellbar und optimal auf die Bedürfnisse des Trägers einzustellen

  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen

  • Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung

  • Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche

  • Besondere Zweidichten Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.

  • Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand 35 Megaohm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

45

Obermaterial Schuhe

Mikrofaser

Sicherheitskategorie

S1

Normen

ISO 20345, EN 20345

ISO

20345

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen