Sicherheitssandale S1P Steitz ESD DX 711 SF
Sicherheitssandale S1P Steitz ESD DX 711 SF
SANDALE-STEITZ-DX-711-SF-S-S1P-ESD-42
Art.-Nr. 1931011954
EAN 4058794830217
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LAUFSOHLE
- TPU Dynamics ESD, weiß
 - Laufsohle mit 2,6 mm Profil
 - Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
 - Flexionszone mit Drehpunkt
 - Dämpfende Struktur im Fersenbereich
 - Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
 - Hitzebeständig bis ca. 120 °C
 
SPECIALS
- Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur
 - Klettverschluss
 - Schaftapplikationen
 - Aluminium-Zehenschutzkappe
 - Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
 - Atmungsaktives Funktionsfutter
 - Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Schwarz  | 
Größe  | 42  | 
Obermaterial Schuhe  | Mikrofaser  | 
Sicherheitskategorie  | S1P  | 
Normen  | ISO 20345  | 
ISO  | 20345  | 
Fußweite  | Schmal  |